Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEEK 1000 Rundstab nat Ø80x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10421951
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1140121151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PEEK Stab
PEEK-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
PEEK1000 Rundmaterial natur 1000mm lg x 80 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht:
6,94 KGM
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Hochleistungs Kunststoffe
Material:
PEEK Ketron 1000
Dichte:
1,31 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
+250 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rundstange, rundstab peek natur, rundstab peek, rundstab 3 x 1000mm, PEEK 1000 Rundmaterial, Halbzeug, Hochleistungskunststoffe, Rundmaterial, PEEK, Natur, Gleitkunststoff, aepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,35*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1.151,30*
€ 1.370,05
pro Meter
ab 2 Meter
€ 1.130,62*
€ 1.345,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1.059,50*
€ 1.260,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1.017,74*
€ 1.211,11
pro Meter
ab 500 Meter
€ 969,35*
€ 1.153,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.