Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEEK 1000 Rundstab nat Ø50x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10421948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1140121121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PEEK Stab
PEEK-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
PEEK1000 Rundmaterial natur 1000mm lg x 50 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht:
2,72 KGM
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Hochleistungs Kunststoffe
Material:
PEEK Ketron 1000
Dichte:
1,31 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
+250 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rundstange, rundstab peek natur, rundstab peek, rundstab 3 x 1000mm, PEEK 1000 Rundmaterial, Halbzeug, Hochleistungskunststoffe, Rundmaterial, PEEK, Natur, Gleitkunststoff, aepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,02*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 655,94*
€ 780,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 617,61*
€ 734,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 588,17*
€ 699,92
pro Meter
ab 500 Meter
€ 544,02*
€ 647,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.