Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearlagereinheit LQBR 30-2LS EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-996800
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201527
EAN/GTIN:
     7316570012613
Suchbegriffe:
Linearlagereinheit
linearlagereinheit
Linearlagereinheit LQBR 30-2LS EWELLIX
Weitere Informationen:
Typ:
LQBR 30
Ausführung:
2LS
Innen Ø:
30 mm
Breite:
146 mm
Länge:
130 mm
Bez./Bauart:
Quadro-Lineareinheit
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Linear, Einheit, Lagereinheit, Quadro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,99*
€ 451,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,32*
€ 406,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,36*
€ 393,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,18*
€ 373,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.