| |
|
| Artikel-Nr.: 334-977310 Herst.-Nr.: 147514 EAN/GTIN: 5010266288338 |
| | | |
|
| | |
| Loctite Schnellreiniger SF 7070 Behaelter a 10 ltr Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kanister | Gebindegröße: | 10000 ml | Produktbereich: | Universalreiniger | Anwendungsbereich: | entfernt spezielle Schweröle | Typ: | Loctite SF 7070 | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, der general allzweckreiniger 10l, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger 10 l, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Lcotite, 7070, Reinigen, Entfetten, Loctite Oberflächenvorbereitung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,45* | € 161,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,33* | € 162,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,91* | € 172,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,10* | € 190,52* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,56* | € 223,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 17,256* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|