| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105326 Herst.-Nr.: 147514 EAN/GTIN: 5010266288338 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7070.10000 L, 147514, Schnellreiniger 10 L Kanister Produkt 7070 Typ 7070. 10L,Loctite Schnellreiniger, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 8384 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, der general allzweckreiniger 10l, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger 10 l, SCHNELLREINIGER, REINIGER, LOCTITE, Loctite 7070, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, 10000ml, 10000gr, 10000g, 7070 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,68* | € 162,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,79* | € 163,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 132,48* | € 173,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,88* | € 192,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,57* | € 196,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 12,368* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|