| |
|
| Artikel-Nr.: 334-952270 Herst.-Nr.: 29324 E EAN/GTIN: 7316576608933 |
| |
|
| | |
| Axial-Pendelrollenlager 29324 E SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 29324 | Ausführung: | E | Innen Ø: | 120,00 mm | Außen Ø: | 210,00 mm | Breite: | 54,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axialpendelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,00* | € 571,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 530,73* | € 574,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 578,41* | € 623,60* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,24* | € 647,06* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 594,91* | € 713,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|