| |
|
| Artikel-Nr.: 334-951750 Herst.-Nr.: 000815543000041 EAN/GTIN: 4012802782455 |
| |
|
| | |
| Laufrolle LR209-2RS INA Weitere Informationen: | | Typ: | LR 209 | Ausführung: | 2RS | Innen Ø: | 45,00 mm | Außen Ø: | 90,00 mm | Breite: | 19,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 34,27* | € 43,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,10* | € 43,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,36* | € 48,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,22* | € 49,99* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,98* | € 63,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|