Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU 204 ECP-C3 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-951100
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 204 ECP/C3
EAN/GTIN:
     7316577027795
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU 204 ECP-C3 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NU 204
Ausführung:
ECP/C3
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
47,00 mm
Breite:
14,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,88*
€ 19,71*
2 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 15,02*
€ 20,91*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 20,92*
2 Tage
82
1
€ 7,90*
ab € 15,62*
€ 21,77*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 11 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 22 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 44 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.