Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32038 X SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-921950
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32038 X
EAN/GTIN:
     7316577005809
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32038 X SKF
Weitere Informationen:
Typ:
32038
Ausführung:
X
Innen Ø:
190,00 mm
Außen Ø:
290,00 mm
Breite:
67,04 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,55*
€ 650,33*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 604,92*
€ 650,39*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 678,29*
€ 720,82*
Frei Haus
ab € 749,41*
€ 801,11*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,00*
€ 974,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,51*
€ 1.159,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,81*
€ 1.152,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,66*
€ 1.125,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,77*
€ 1.106,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,00*
€ 1.085,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10011514
ab € 543,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.