Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager KH25-P INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-919650
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000327646000014
EAN/GTIN:
     4054364467791
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager KH25-P INA
Weitere Informationen:
Typ:
KH 25
Ausführung:
P
Innen Ø:
25 mm
Außen Ø:
35 mm
Breite:
40 mm
Bez./Bauart:
Linearkugellager
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, SKF, INA, Linear, Kugellager, Lager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 12,02*
1 Tag
158
€ 7,90*
ab € 8,50*
€ 12,02*
4 Tage
158
€ 5,99*
ab € 8,49*
€ 12,38*
5 Tage
158
€ 10,00*
ab € 9,92*
€ 14,03*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 13,47*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.