Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle LR6001-2RSR INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-912340
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     058595279000042
EAN/GTIN:
     4012802829426
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle LR6001-2RSR INA
Weitere Informationen:
Typ:
LR 6001
Ausführung:
2RSR
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
30,00 mm
Breite:
8,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Laufrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 8,90*
ab € 10,44*
€ 15,05*
1 Tag
354
1
€ 4,90*
ab € 11,63*
€ 16,77*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,57*
€ 18,22*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 18,71*
Lager 334
49
5
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.