Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU 312 ECM-C3 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-909970
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 312 ECM/C3
EAN/GTIN:
     7316576624186
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager außen-ø 130
Zylinderrollenlager NU 312 ECM-C3 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NU 312
Ausführung:
ECM/C3
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
130,00 mm
Breite:
31,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 108,12*
€ 119,02*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 107,96*
€ 119,03*
1 Tag
26
1
Frei Haus
ab € 125,37*
€ 137,18*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 133,49*
€ 145,12*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 159,05*
€ 199,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 13 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.