Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltuellen PVC 18x12x10mm H 8-1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-823440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KD711-R9005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Kabeltuellen KD 711 PVC D1 18 mm D2 12 mm D3 10 mm H 8-1,2 mm schwarz RoHS-konform
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
18 mm
Durchmesser C:
12 mm
Bohrung:
10 mm
Höhe E:
8 mm
Schlitzhöhe B:
1,2 mm
Farbe:
schwarz
HTN:
KD 711
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PVC, Durchführung, Formteil, Dichtung, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3403*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4603*
€ 0,54776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4503*
€ 0,53586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4303*
€ 0,51206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4003*
€ 0,47636
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3403*
€ 0,40496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.