Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29318 E SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-807400
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29318 E
EAN/GTIN:
     7316577063908
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axial-Pendelrollenlager 29318 E SKF
Weitere Informationen:
Typ:
29318
Ausführung:
E
Innen Ø:
90,00 mm
Außen Ø:
155,00 mm
Breite:
39,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialpendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,07*
€ 424,48*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 395,27*
€ 426,60*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 436,31*
€ 474,26*
Frei Haus
ab € 439,00*
€ 474,26*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,64*
€ 543,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,99*
€ 647,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,13*
€ 618,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,25*
€ 581,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 469,48*
€ 558,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,25*
€ 548,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,64*
€ 536,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.