Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zoll-ZS- GG 35 T 9,525/ 84-0 Ausfg6A (84 L 075)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-80210
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1890986
EAN/GTIN:
     4014486222081
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zoll-Zahnscheibe GG 35 T 9,525/ 84 -0 Ausf. 6A 84 L 075
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
84 Stück
Bezeichnung:
84 L 075
für Riemenbreite:
19,05 mm
Bordscheibenanzahl:
0 Stück
Nabe (dnxln):
60x9
Bohrung:
15 H7
Breite in:
35 mm
Ausführung:
6A
Material:
GG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, Zoll-Zahnscheibe, Scheibe, Synchronscheibe, Zahnscheibe, zylindrische Bohrung, für Zahnriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,61*
€ 59,27*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,43*
€ 59,53*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 57,28*
€ 71,94*
1
€ 3,19*
ab € 68,26*
€ 86,14*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,37*
€ 131,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.