Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben zentriert L 075 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500L 075 84
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1890986
EAN/GTIN:
     4014486222081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben zentriert L 075 84 Standard-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 84, L 075 84, 1890986, Optibelt, Flachzahnscheiben zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll mit Zentrierbohrung
Profil:
l
Zaehnezahl:
84
Ausfuehrung:
6A
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
19.050 mm
Gesamtbreite B (mm):
45.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
253.920 mm
Nabendurchmesser D (mm):
75.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,50*
€ 59,25*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,12*
€ 59,54*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 57,05*
€ 71,81*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 68,60*
€ 85,98*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 107,30*
€ 131,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.