| |
|
| Artikel-Nr.: 334-778740 Herst.-Nr.: 000048224000002 EAN/GTIN: 4012802086690 |
| |
|
| | |
| Linearkugellager KH20-PP INA Weitere Informationen: | | Typ: | KH 20 | Ausführung: | PP | Innen Ø: | 20 mm | Außen Ø: | 28 mm | Breite: | 30 mm | Bez./Bauart: | Linearkugellager | Hersteller: | INA | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,33* | € 10,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,34* | € 10,03* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,84* | € 10,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,41* | € 12,86* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,98* | € 14,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|