| |
|
| Artikel-Nr.: 334-740640 Herst.-Nr.: 000201600000010 EAN/GTIN: 4012802325591 |
| |
|
| | |
| Linearkugellager KH10-PP INA Weitere Informationen: | | Typ: | KH 10 | Ausführung: | PP | Innen Ø: | 10 mm | Außen Ø: | 17 mm | Breite: | 26 mm | Bez./Bauart: | Linearkugellager | Hersteller: | INA | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,61* | € 7,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,62* | € 7,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,63* | € 7,76* | | | | | 43 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,31* | € 8,69* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,33* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|