Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 603 oeltolerant 250ml Fl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-737070
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142443
EAN/GTIN:
     5010266168975
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
Loctite Fuegeprodukt 603 oeltolerant Flasche a 250 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
250 ml
Farbe:
grün
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Anwendungsbereich:
zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen
Typ:
Loctite 603
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +150 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, Loctite Fügen von Wellen-Naben-Verbindungen, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, Wellen, Fügeprodukt, hochfest, flüssig, 603
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 136,61*
€ 162,37*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 137,69*
€ 163,57*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 139,92*
€ 166,49*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 160,07*
€ 175,01*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 228,54*
€ 256,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,12*
€ 301,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,91416* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.