| |
|
| Artikel-Nr.: 334-627920 Herst.-Nr.: 050747550000002 EAN/GTIN: 4012802702934 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NKX12-Z-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | NKX 12 | Ausführung: | Z-XL | Innen Ø: | 12,00 mm | Außen Ø: | 21,00 mm | Breite: | 23,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, Nadel-Axial-Rillenkugellager, Nadel-Axialkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Nadel-Axialzylinderrollenlager, Nadellager kombiniert, Nadellager massiv, ina linearkugellager 12mm, nadel axial rillenkugellager, ina nadel-axialkugellager, INA, SKF, Nadellager, Nadel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 19,69* | € 26,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,64* | € 26,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,10* | € 28,39* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 24,45* | € 32,35* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,54* | € 41,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|