| |
|
| Artikel-Nr.: 334-606510 Herst.-Nr.: 29322 E EAN/GTIN: 7316576608926 |
| |
|
| | |
| Axial-Pendelrollenlager 29322 E SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 29322 | Ausführung: | E | Innen Ø: | 110,00 mm | Außen Ø: | 190,00 mm | Breite: | 48,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axialpendelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,33* | € 534,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 495,48* | € 537,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 527,11* | € 570,29* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 545,58* | € 591,78* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 538,79* | € 652,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|