Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ 307 MA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-582990
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 307 MA
EAN/GTIN:
     7316576632327
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 307 MA SKF
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 307
Ausführung:
MA
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Breite:
21,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, rillenkugellager außendurchmesser80,0, QJ, SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,14*
€ 69,78*
1 Tag
20
1
€ 4,95*
ab € 58,61*
€ 69,99*
1
€ 3,19*
ab € 60,65*
€ 71,61*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 63,29*
€ 73,76*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 91,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 13 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.