| |
|
| Artikel-Nr.: 334-582290 Herst.-Nr.: 050274139000018 EAN/GTIN: 4012802825145 |
| |
|
| | |
| Laufrolle LR204-2RSR INA Weitere Informationen: | | Typ: | LR 204 | Ausführung: | 2RSR | Innen Ø: | 20,00 mm | Außen Ø: | 52,00 mm | Breite: | 14,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,4208* | € 20,4008* | | | | Lager 334 | | | | 5 | | € 7,95* | ab € 16,94* | € 20,76* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 19,20* | € 23,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,56* | € 24,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,72* | € 24,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,94* pro Schild) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 103,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|