Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NN 3012 TN-SPW33 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-581290
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NN 3012 TN/SPW33
EAN/GTIN:
     7316576611179
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NN 3012 TN-SPW33 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NN 3012
Ausführung:
TN-SPW33
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
95,00 mm
Breite:
26,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 262,29*
€ 282,55*
5 Tage
1
€ 10,00*
ab € 262,40*
€ 283,24*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,42*
€ 307,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,74*
€ 311,78*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,37*
€ 340,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,40*
€ 405,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,67*
€ 401,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,60*
€ 393,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,37*
€ 375,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.