Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenkranz K81210-TV-0-8 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-513760
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000606456906401
EAN/GTIN:
     4047643187558
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Rillenkugellager
Axialrollenkranz K81210-TV-0-8 INA
Weitere Informationen:
Typ:
K 81210
Ausführung:
TV/0-8
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
78,00 mm
Breite:
9,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axialrollenkranz
DIN:
616
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Axialscheibe, Laufscheibe, Axial-Zylinderrollenlager, Axialzylinderrollenlager, axialscheibe ina, axial nadelkranz, Axialrollenkranz, INA, SKF, Axialnadelkranz, Nadelaxialrollenlager, Nadel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 22,43*
€ 29,82*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 30,17*
€ 4,95*
ab € 24,8424*
€ 32,7324*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,02*
€ 33,04*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,87*
€ 45,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.