Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenlager 81212 TN SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-513560
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     81212 TN
EAN/GTIN:
     7316571024783
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
Axialrollenlager 81212 TN SKF
Weitere Informationen:
Typ:
81212
Ausführung:
TN
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
95,00 mm
Breite:
26,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialrollenlager
DIN:
722
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, Axialrollenlager, INA, SKF, einreihig, Axiallager, Rollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,20*
€ 85,98*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 75,75*
€ 86,40*
5 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 75,39*
€ 88,50*
1
€ 4,95*
ab € 85,0344*
€ 96,8444*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 83,95*
€ 107,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10120448
ab € 41,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.