| |
|
| Artikel-Nr.: 334-508400 Herst.-Nr.: 050778587000041 EAN/GTIN: 4012802735734 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NX17-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | NX 17 | Ausführung: | XL | Innen Ø: | 17,00 mm | Außen Ø: | 26,00 mm | Breite: | 28,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 22,92* | € 29,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 24,45* | € 31,56* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 28,92* | € 36,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,33* | € 37,13* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 38,75* | € 48,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 38,75* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|