| |
|
| Artikel-Nr.: 334-508290 Herst.-Nr.: 050778935000011 EAN/GTIN: 4047643280587 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NX7-Z-TV-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | NX 7 | Ausführung: | Z-TV-XL | Innen Ø: | 7,00 mm | Außen Ø: | 14,00 mm | Breite: | 18,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linear-Kugellager, Linearkugellager, Nadel-Axial-Rillenkugellager, Nadel-Axialkugellager, Nadellager kombiniert, ina linearlager, nadel axial rillenkugellager, INA, SKF, Nadellager, Nadel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,24* | € 19,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,08* | € 20,89* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,90* | € 23,63* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,41* | € 23,79* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 23,80* | € 31,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|