| |
|
| Artikel-Nr.: 334-508260 Herst.-Nr.: 050780832000041 EAN/GTIN: 4012802736069 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NKXR45-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | NKXR 45 | Ausführung: | XL | Innen Ø: | 45,00 mm | Außen Ø: | 65,00 mm | Breite: | 32,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadel-Axial-Rillenkugellager, Nadel-Axialkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Nadel-Axialzylinderrollenlager, Nadellager kombiniert, axial-zylinderrollenlager ina, nadel axial rillenkugellager, INA, SKF, Rolle, Rollenlager |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,56* | € 88,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,19* | € 88,82* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 89,49* | € 99,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 88,83* | € 99,95* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 119,65* | € 131,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 119,65* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|