| |
|
| Artikel-Nr.: 334-508220 Herst.-Nr.: 050780778000002 EAN/GTIN: 4012802704693 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NKXR35-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | NKXR 35 | Ausführung: | XL | Innen Ø: | 35,00 mm | Außen Ø: | 52,00 mm | Breite: | 30,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadel-Axial-Rillenkugellager, Nadel-Axialkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Nadel-Axialzylinderrollenlager, Nadellager kombiniert, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, INA, SKF, Rolle, Rollenlager |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,08* | € 63,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,32* | € 64,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 59,72* | € 70,38* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 66,43* | € 74,88* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,73* | € 98,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|