Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKX70-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-501130
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050605305000041
EAN/GTIN:
     4012802732221
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Axialnadellager NKX70-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
NKX 70
Ausführung:
XL
Innen Ø:
70,00 mm
Außen Ø:
85,00 mm
Breite:
40,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, INA, SKF, Nadellager, Nadel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 93,05*
€ 103,35*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 93,40*
€ 103,36*
1 Tag
34
€ 4,90*
ab € 103,32*
€ 112,82*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 116,95*
€ 127,85*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,34*
€ 175,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.986,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.