Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-SpSchl PVC345 NW20


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-497660
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     34500200000
EAN/GTIN:
     4049645101532
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Spiralschl. AIRDUC PVC 345 NW 20mm Schwere Ausf. hellgrau
Weitere Informationen:
Innen Ø:
20 mm
Außen Ø:
28 mm
Betriebsdruck:
2,05 bar/20 °C
Vakuum:
0,95 bar/20 °C
Biegeradius:
18 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
schwere Ausführung
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
PVC
Materialstärke:
1,4 - 1,5 mm
Rollenlänge:
10 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -20 °C bis ca. +70 °C
Farbe:
grau
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,822*
€ 9,892*
3 Tage
20
10
€ 9,80*
ab € 9,02*
€ 11,31*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 14,85*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,85*
€ 17,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,62*
€ 17,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,25*
€ 16,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,42*
€ 12,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,89*
€ 11,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,07*
€ 10,79
pro Meter
ab 70 Meter
€ 8,25*
€ 9,82
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,97*
€ 8,29
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.