Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 20mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 20mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 20mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 20mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
Artikel-Nr.:
     2462-4049645101532
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0020-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645101532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Ø-Außen:
28 mm
Durchmesserbereich:
- / 20mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
2,665 bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
28 mm
Unterdruck:
1,000 bar
Gewicht:
0,280 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
18 mm
Ø-Innen:
20 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,802*
€ 9,702*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 10,26*
Lager 2462
20
10
€ 9,80*
ab € 8,98*
€ 11,07*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 110,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.