Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ 318 N2MA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4696940
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 318 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577209641
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 318 N2MA SKF
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 318
Ausführung:
N2MA
Innen Ø:
90,00 mm
Außen Ø:
190,00 mm
Breite:
43,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, QJ, SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 347,56*
€ 375,14*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 350,16*
€ 377,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 375,76*
€ 406,23*
Frei Haus
ab € 382,72*
€ 412,13*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,68*
€ 488,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,58*
€ 581,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,14*
€ 558,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,39*
€ 538,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,35*
€ 525,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 425,00*
€ 505,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,87*
€ 498,46
pro Stück
ab 11 Stück
€ 402,75*
€ 479,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.