Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex® 221 schwarz 400ml Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-4662800
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     54576
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriedichtmasse
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtst. Sikaflex 221 schwarz Beutel a 400 ml haftstarker Dichtstoff Sika-Nr. 54576
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Beutel
Gebindegröße:
400 ml
Farbe:
schwarz
Produktbereich:
Dichtstoff
Typ:
Sikaflex 221
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +90 °C
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikaflex
Gefahrenhinweis:
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis:
P260 Staub Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P284 Bei unzureichender BelüftungAtemschutz tragen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, sikaflex karosseriedichtmasse, karosseriedichtmasse, Sika Dichtstoffe, Dichtstoff, Klebestoff, Sikaflex, 221, Polyurethan
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,38*
€ 13,84*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,89008*
€ 133,08*
Lager 334
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 153,52008*
€ 192,80004*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,80004*
€ 229,43205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,75*
€ 225,8025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,78008*
€ 216,3183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,53*
€ 212,4507
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 174,44004*
€ 207,58365
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 153,52008*
€ 182,6889
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 12,79334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
illbruck
326853
ab € 3,25*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,60*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,14*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,88*
Zubehör
Schuller Eh'klar
41120
ab € 21,74*
Zubehör
Sika
4137
ab € 2,27*
Zubehör
Sika
65015
ab € 208,49*
Zubehör
Sika
65026
ab € 1,80*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,87*
Zubehör
Sika
27689
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.