Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Sikaflex-221 400ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Sikaflex-221 400ml schwarz
Produktbild zu SIKA Sikaflex-221 400ml schwarz
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu SIKA Sikaflex-221 400ml schwarz
Technisches Datenbaltt zu SIKA Sikaflex-221 400ml schwarz
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110603205
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     54576
EAN/GTIN:
     7611237105104
Suchbegriffe:
Karosseriedichtmasse
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
PU-Dichtstoff
SIKA Sikaflex-221 400ml schwarz

Langjährig erprobte, vielseitig anwendbare, standfeste 1K-PU-Dichtmasse

Produktvorteile:
  • elastisch
  • geruchsarm
  • alterungs-und witterungsbeständig
  • nicht korrosiv
  • überlackierbar und schleifbar
  • Unbedenklichkeitserklärung für indirekten Lebensmittelkontakt nach ISEGA
  • silikonfrei

Anwendungsgebiete:
Sikaflex 221 zeigt ein breites Haftspektrum und ist geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung. Sikaflex 221 kann mit den meisten gängigen Lacksystemen überlackiert werden, es ist beständig gegen Wasser, Meer-, Kalkwasser und öffentliche Abwässer sowie gegen schwache Säuren und Laugen.
Sikaflex®-221 ist für dauerelastische und alterungsbeständige Dichtarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet. Typisch sind Abdichtungen von Sichtfugen, Überlappungsnähten, Falznähten und Blechanschlussfugen. Der Dichtstoff kann auch für die Verklebung kleinerer Bauteile mit geringer Belastung verwendet werden.

Hinweise:
Bei transparenten und spannungsrissgefährdeten Untergründen ist eine objektbezogene Beratung erforderlich.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Farbe:
schwarz
Verpackung:
Folienbeutel
Marke:
Sika
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
221
Ausführung 2:
400 ml schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, sikaflex karosseriedichtmasse, karosseriedichtmasse, Dichtstoff, Konfiguration, PU, Polyurethan, Schulungspflicht, Webinar
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,37*
€ 13,65*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,11004*
€ 132,44004*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 153,01008*
€ 192,07008*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
illbruck
326853
ab € 3,57*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 9,91*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,90*
Zubehör
Schuller Eh'klar
41120
ab € 19,61*
Zubehör
Sika
4137
ab € 2,26*
Zubehör
Sika
65015
ab € 209,59*
Zubehör
Sika
65026
ab € 1,80*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,86*
Zubehör
Sika
27689
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.