Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B7016-E-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4660260
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019151942000002
EAN/GTIN:
     4012801210089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7016-E-T-P4S-UL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B7016
Ausführung:
E-T-P4S-UL
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
125,00 mm
Breite:
22,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 197,62*
€ 213,51*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 197,82*
€ 213,52*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 197,80*
€ 213,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,05*
€ 246,43*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,24*
€ 312,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,74*
€ 372,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,24*
€ 346,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.