Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7016 CEGA-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4659710
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7016 CEGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316572112137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7016 CEGA-P4A SKF entpricht Spindellager VEX80 7CE1 UL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7016
Ausführung:
CEGA/P4A
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
125,00 mm
Breite:
22,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,04*
€ 398,26*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,82*
€ 403,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,67*
€ 427,49*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,31*
€ 681,76*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,49*
€ 480,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,25*
€ 469,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,72*
€ 453,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,64*
€ 441,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.