Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7014 CEGA-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4593030
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7014 CEGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316572119488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7014 CEGA-P4A SKF
Weitere Informationen:
Typ:
7014
Ausführung:
CEGA/P4A
Innen Ø:
70,00 mm
Außen Ø:
110,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 285,52*
€ 325,70*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 289,36*
€ 339,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 299,98*
€ 363,65*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 502,05*
€ 553,41*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,95*
€ 404,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,01*
€ 391,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,30*
€ 370,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,36*
€ 344,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.