Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7006 CD-P4ADBB SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4585980
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7006 CD/P4ADBB
EAN/GTIN:
     7316570196047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7006 CD-P4ADBB SKF entspr. Spindellager EX30 7CE1 DDL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7006
Ausführung:
CD/P4ADBB
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
55,00 mm
Breite:
26,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 185,73*
€ 238,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 190,68*
€ 246,94*
23 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 212,62*
€ 254,16*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 323,16*
€ 375,15*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.