Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle LR5306-2Z-TVH-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4573280
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     083875174000010
EAN/GTIN:
     4054369225471
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrolle LR5306-2Z-TVH-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
LR 5306
Ausführung:
2Z-TVH-XL
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Breite:
30,20 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Laufrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ina laufrolle außendurchmesser 80 mm, profillaufrollen ina, zapfenlaufrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 49,33*
€ 60,82*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 52,18*
€ 64,49*
31 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,13*
€ 64,62*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 67,37*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,58*
€ 82,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.