Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelbuechse BK0306-TV-A INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4552180
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000509663000001
EAN/GTIN:
     4012802425222
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchse ina
Nadelbuechse BK0306-TV-A INA
Weitere Informationen:
Typ:
BK 0306
Ausführung:
TV-A
Innen Ø:
3,00 mm
Außen Ø:
6,50 mm
Breite:
6,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadelbüchse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, INA, SKF, Nadel, Büchse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,70*
€ 2,38*
2 Tage
152
1
€ 7,90*
ab € 1,78*
€ 2,62*
6 Tage
152
1
€ 10,00*
ab € 2,07*
€ 3,03*
1
€ 3,19*
ab € 2,10*
€ 3,07*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.