| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103BK0306-TV-A Herst.-Nr.: 0005096630000 EAN/GTIN: 4054368248167 |
| |
|
| | |
| Nadelbuechse BK0306-TV-A Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 3 mm Aussendurchmesser 6,5 mm Breite 6 mm, BK0306-TV-A, 0005096630000, INA, Nadelbuechse Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelhuelsen und Nadelbuechsen | Baureihe: | BK | Innendurchmesser d: | 3.000 mm | Aussendurchmesser D: | 6.500 mm | Breite B: | 6.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,70* | € 2,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,77* | € 2,58* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,07* | € 2,99* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,10* | € 3,03* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,1309* | € 3,0909* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|