Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager LBCD 12 D-2LS EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4479370
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2298022
EAN/GTIN:
     7316572122006
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager LBCD 12 D-2LS EWELLIX
Weitere Informationen:
Typ:
LBCD 12
Ausführung:
D-2LS
Innen Ø:
12 mm
Außen Ø:
22 mm
Breite:
32 mm
Bez./Bauart:
Linearkugellager
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: linearlager innendurchmesser 12mm, führungslager, linearkugellager ewellix, EWELLIX, Lager, Linear, Kugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 8,90*
ab € 21,27*
€ 28,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,42*
€ 28,82*
1 Tag
24
1
€ 4,90*
ab € 22,90*
€ 30,76*
7 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 29,28*
€ 33,42*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 29,13*
€ 37,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10076591
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.