| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4477590 Herst.-Nr.: 082502935000015 EAN/GTIN: 4054369368208 |
| |
|
| | |
| Laufrolle LR5201-2Z-TVH-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | LR 5201 | Ausführung: | 2Z-TVH | Innen Ø: | 12,00 mm | Außen Ø: | 35,00 mm | Breite: | 15,90 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 19,37* | € 25,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,34* | € 25,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,48* | € 28,69* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 24,96* | € 33,16* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 31,14* | € 39,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|