| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4441100 Herst.-Nr.: 082748721000010 EAN/GTIN: 4054369195620 |
| |
|
| | |
| Laufrolle LR5206-2Z-TVH-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | LR 5206 | Ausführung: | 2Z-TVH-XL | Innen Ø: | 30,00 mm | Außen Ø: | 72,00 mm | Breite: | 23,80 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 35,83* | € 45,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 35,89* | € 45,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,74* | € 52,55* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,22* | € 52,77* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 52,21* | € 63,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|