Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenlager 81111 TN SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-443310
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     81111 TN
EAN/GTIN:
     7316570722550
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
Axialrollenlager 81111 TN SKF
Weitere Informationen:
Typ:
81111
Ausführung:
TN
Innen Ø:
55,00 mm
Außen Ø:
78,00 mm
Breite:
16,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialrollenlager
DIN:
722
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, Axialrollenlager, INA, SKF, einreihig, Axiallager, Rollen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,38*
€ 54,38*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,47*
€ 54,62*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 45,74*
€ 56,98*
€ 4,95*
ab € 48,6992*
€ 60,5192*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,30*
€ 70,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 18 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
81111T2
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.