Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NNU 4930 B-SPW33 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4405180
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NNU 4930 B/SPW33
EAN/GTIN:
     7316577014849
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NNU 4930 B-SPW33 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NNU 4930
Ausführung:
B-SPW33
Innen Ø:
150,00 mm
Außen Ø:
210,00 mm
Breite:
60,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,14*
€ 862,77*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 1.024,07*
€ 1.101,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,65*
€ 1.147,82*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.127,02*
€ 1.209,23*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.136,80*
€ 1.209,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,23*
€ 1.438,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,98*
€ 1.430,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,06*
€ 1.393,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,94*
€ 1.368,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,02*
€ 1.341,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.