Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraegkugellager 3210 A-2RS1TN9-C3MT33 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4402860
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3210 A-2RS1TN9/C3MT33
EAN/GTIN:
     7316571136592
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Schraegkugellager 3210 A-2RS1TN9-C3MT33 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
3210
Ausführung:
A-2RS1TN9/C3MT33
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
30,20 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Schrägkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 8,90*
ab € 48,34*
€ 58,53*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 48,27*
€ 58,54*
5 Tage
103
1
€ 10,00*
ab € 59,10*
€ 68,92*
1 Tag
65
1
€ 4,90*
ab € 60,81*
€ 71,14*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 72,39*
€ 96,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.490,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.