Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sil.-Heißluftschl SIL1 NW63-65


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334-4401820
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4401820
EAN/GTIN:
     4049645233028
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Silikon Heissluftschlauch SIL 1 NW 63-65mm rot, einlagig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
63 - 65 mm
Außen Ø:
67 mm
Betriebsdruck:
1,3 bar/20 °C
Vakuum:
0,5 bar/20 °C
Biegeradius:
36 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Bauart:
1-lagig
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
Silikon beschichtetes Glasgewebe
Rollenlänge:
4 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -70 °C bis ca. +260 °C
Farbe:
rot
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Silikonschlauch, norres silikonschlauch, silikonschlauch, heißluftschlauch dn63, Fluidtechnik, Schlauch, Heissluftschlauch, Sil, 1-lagig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,73*
€ 32,53*
38 Tage
76
4
pro Meter
€ 7,95*
ab € 30,175*
€ 35,335*
2 Tage
312
4
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 30,97*
€ 36,34*
5 Tage
312
4
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 32,90*
€ 38,46*
1 Tag
312
4
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 33,50*
€ 39,09*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 26,81*
€ 31,90
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,35*
€ 31,36
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 22,97*
€ 27,33
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 20,73* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 130,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.